Referencias
Beta Tools:720ME 8
Rubix:798168031000
fabricante:007200508
EAN:8014230350370


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
|---|---|
| Longitud | 78 mm |
| Huella | hex / allen |
Documentos
Detalles de producto : 720ME 8-LL DE VASO IMPACTO MACHO HEXAG.
Llaves de vaso de impacto macho hexagonal
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 170x55x25 mm |
|---|---|
| Peso neto | 81,8 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
| Longitud | 78 mm |
| Huella | hex / allen |
| Tamaño de huella | 8 |
| Modelo | 720me |
| Acabado | fosfato |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,86 € Sin IVA
/ unidad
16,77 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días