6234660 30 18 - LLAVE DE VASO 3/8p 18 MM

Vaso de llave de vaso hexagonal 3 - 8 pulgadas

Ver información técnica

Referencias

Gedore:30 18
Rubix:798180546000
fabricante:6234660
EAN:4010886623466
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada3/8 ''
Diámetro18 mm
Longitud30 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6234660 30 18 - LLAVE DE VASO 3/8p 18 MM


Vasos para llave de vaso hexagonal de 3/8"

De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, rectificada y cromada mate.
Vaso hexagonal 3/8" 18 mm según DIN 3124, ISO 2725-1 cuadrado según DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con ranura de retención de bola accionamiento manual, empuñadura moleteada acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, pulido, cromado * no normalizado

Información técnica


Atributos
Peso neto62 g
Adaptador de llave cuadrada3/8 ''
Diámetro18 mm
Longitud30 mm
Acabadocromado
Peso62 g
9,97 € Sin IVA
/ unidad
12,06 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días