6167880 20 7/16AF - LLAVE DE VASO 1/4p 7/16p
Vaso de llave de vaso hexagonal 1 - 4 pulgadas
Ver información técnicaReferencias
Gedore:20 7/16AF
Rubix:798175378000
fabricante:6167880
EAN:4010886616789


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4 '' |
|---|---|
| Diámetro | 11.1125 mm |
| Longitud | 25 mm |
Detalles de producto : 6167880 20 7/16AF - LLAVE DE VASO 1/4p 7/16p
Vaso llave de vaso hexagonal de 1/4" de medida en pulgadas americanas
Características: DIN 3124 – ISO 2725, de acero de vanadio GEDORE 31CrV3, con ranura para bola de retención, rectificado, cromado mate y moleteado antideslizante.
Características: DIN 3124 – ISO 2725, de acero de vanadio GEDORE 31CrV3, con ranura para bola de retención, rectificado, cromado mate y moleteado antideslizante.
Socket 1/4" 7/16" Square drive as per DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, with ball retaining groove Hand-operated, knurled grip GEDORE vanadium steel 31CrV3, polished, chrome-plated
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 23 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4 '' |
| Diámetro | 11.1125 mm |
| Longitud | 25 mm |
| Acabado | cromado |
| Peso | 23 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,87 € Sin IVA
/ unidad
9,52 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días