6274530 D 32 1.1/4AF - LLAVE DE VASO 3/4p 1.1/4p
Vaso 12 puntas perfil UD D 32
Ver información técnicaReferencias
Gedore:D 32 1.1/4AF
Rubix:798178410000
fabricante:6274530
EAN:4010886627457


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
|---|---|
| Diámetro | 31.75 mm |
| Longitud | 57.5 mm |
Detalles de producto : 6274530 D 32 1.1/4AF - LLAVE DE VASO 3/4p 1.1/4p
• accionamiento interior de cuadradillo según DIN 3120 - D 20, ISO 1174, con pasador de retención
• para uso manual, borde estriado
• acero GEDORE-vanadio 31CrV3, cromado
Llave de vaso 3/4" UD 1.1/4" acople cuadrado interior según DIN 3120 - D 20, ISO 1174, con pasador de seguridad para uso manual, borde moleteado GEDORE-vanadium acero 31CrV3, cromado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 333 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
| Diámetro | 31.75 mm |
| Longitud | 57.5 mm |
| Acabado | cromado |
| Peso | 333 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,37 € Sin IVA
/ unidad
31,91 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días