6198680 K 20 10 - VASO DE IMPACTO 1/4p 10 MM

Vaso de impacto 1/4" 6 caras K 20

Ver información técnica

Referencias

Gedore:K 20 10
Rubix:798174458000
fabricante:6198680
EAN:4010886619865
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada1/4 ''
Diámetro10 mm
Longitud23 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6198680 K 20 10 - VASO DE IMPACTO 1/4p 10 MM



• ejecución conforme a DIN 3129, ISO 2725-2
• accionado por máquina, apto para todas las atornilladoras neumáticas y eléctricas habituales
• accionamiento cuadrado interior según DIN 3121 - G 6,3, ISO 1174
• GEDORE acero especial, brunido
• * no normalizado
Vaso para llave de impacto 1/4" hexagonal de 6 caras 10 mm ejecución según DIN 3129, ISO 2725-2 accionado por máquina, apto para todas las atornilladoras neumáticas y eléctricas habituales accionamiento por cuadradillo interior según DIN 3121 - G 6,3, ISO 1174 GEDORE acero especial, bruñido * no normalizado

Información técnica


Atributos
Peso neto18 g
Adaptador de llave cuadrada1/4 ''
Diámetro10 mm
Longitud23 mm
Acabadopulido
7,51 € Sin IVA
/ unidad
9,09 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días