Referencias
Facom:NJ.14A
Rubix:798527870000
EAN:3148516545909




Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
|---|---|
| Diámetro | 22 mm |
| Longitud | 30 mm |
Detalles de producto : NJ.14A VASO IMPACTO 3/8p 14MM
• Por motivos de seguridad, utilice los vasos impacto con las anillas y los pasadores destinados a tal uso.
VASO 3/8 IMPACTO 14MM
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 54 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 35x25x25 mm |
| Peso con embalaje | 54 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
| Diámetro | 22 mm |
| Longitud | 30 mm |
| Acabado | fosfato |
| Peso | 63 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,51 € Sin IVA
/ unidad
17,56 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días