6147500 D 19 L 34 - LLAVE DE VASO 1/2, FORMA LARGA 34 MM

Vaso de llave de vaso bihexagonal larga 1 - 2 pulgadas

Ver información técnica
Referencias
Gedore:D 19 L 34
Rubix:798173360000
fabricante:6147500
EAN:4010886614754
brand logo
Resumen técnico
Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Diámetro34 mm
Longitud82 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6147500 D 19 L 34 - LLAVE DE VASO 1/2, FORMA LARGA 34 MM


Vaso de llave de vaso bihexagonal de 1/2" , larga

Características: DIN 3124 –ISO 2725-1, con ranura para bola de retención y con moleteado antideslizante.

De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, rectificada y cromada mate.
Vaso 1/2", largo 34 mm Según DIN 3124, ISO 2725-1 Accionamiento cuadrado según DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, con ranura de retención de bola Accionamiento manual, empuñadura moleteada Acero al vanadio GEDORE 31CrV3, pulido, cromado Tamaños 16, 18, 21 mm con orificio taladrado para barra tommy Ø 8 mm

Información técnica


Atributos
Peso neto432 g
Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Diámetro34 mm
Longitud82 mm
Acabadocromado
Peso432 g
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,96 Sin IVA
/ unidad
43,51 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días