3030023 1/2DR X 2M HEX SOCKET

Vaso de 1 - 2 pulgadas hexagonal

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Stahlwille:03030023
Rubix:798228775000
EAN:4018754005956
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Diámetro30.7 mm
Longitud42 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 3030023 1/2DR X 2M HEX SOCKET


Llaves de vaso hexagonal de 1/2"

Características: DIN 3124 –ISO 2725-1, con ranura para bola de retención y con moleteado antideslizante.

Fabricado en acero de alto rendimiento HPQ®, cromado.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)32x32x42 mm
Peso neto119 g
Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Diámetro30.7 mm
Longitud42 mm
Acabadocromado
Peso119 g
14,70 € Sin IVA
/ unidad
17,79 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días