Referencias
Beta Tools:729L 80
Rubix:798166752000
fabricante:007290380
EAN:8014230030258


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1 '' |
|---|---|
| Diámetro | 80 mm |
| Longitud | 108 mm |
Documentos
Detalles de producto : 729L 80-LL DE VASO IMPACTO SERIE LARGA
Llaves de vaso de impacto, serie larga
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 112x112x108 mm |
|---|---|
| Peso neto | 4019 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 1 '' |
| Diámetro | 80 mm |
| Longitud | 108 mm |
| Cuadrado | 25.4 mm |
| Diámetro (pulgadas) | 3.1496 '' |
| Acabado | fosfato |
| Peso | 4019 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
232,90 € Sin IVA
/ unidad
281,81 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días