6140170 D 19 L 13 - LLAVE DE VASO 1/2p, FORMA LARGA 13 MM

Vaso de llave de vaso bihexagonal larga 1 - 2 pulgadas

Ver información técnica

Referencias

Gedore:D 19 L 13
Rubix:798173347000
fabricante:6140170
EAN:4010886614013
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Diámetro13 mm
Longitud77 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6140170 D 19 L 13 - LLAVE DE VASO 1/2p, FORMA LARGA 13 MM


Vaso de llave de vaso bihexagonal de 1/2" , larga

Características: DIN 3124 –ISO 2725-1, con ranura para bola de retención y con moleteado antideslizante.

De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, rectificada y cromada mate.
Vaso 1/2", largo 13 mm según DIN 3124, ISO 2725-1 cuadrado según DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, con ranura de retención de bola accionamiento manual, empuñadura moleteada acero al vanadio GEDORE 31CrV3, pulido, cromado tamaños 16, 18, 21 mm con taladro para pasador Ø 8 mm

Información técnica


Atributos
Peso neto101 g
Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Diámetro13 mm
Longitud77 mm
Acabadocromado
Peso101 g
21,31 € Sin IVA
/ unidad
25,79 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días