6259490 D 30 L 20 - LLAVE DE VASO 3/8p, FORMA LARGA 20 MM

Enchufe perfil UD 12 caras largo D 30 L

Ver información técnica

Referencias

Gedore:D 30 L 20
Rubix:798176640000
fabricante:6259490
EAN:4010886625941
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada3/8 ''
Diámetro20 mm
Longitud63.5 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6259490 D 30 L 20 - LLAVE DE VASO 3/8p, FORMA LARGA 20 MM


Llave de vaso 3/8", longitud 20 mm Según DIN 3124, ISO 2725-1 Accionamiento cuadrado según DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con ranura de retención de bola Accionamiento manual, empuñadura moleteada Acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, pulido, cromado

Información técnica


Atributos
Peso neto127 g
Adaptador de llave cuadrada3/8 ''
Diámetro20 mm
Longitud63.5 mm
Acabadocromado
Peso127 g
27,31 € Sin IVA
/ unidad
33,05 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días