910A 17-LLAVES DE VASO DE MANO HEXAGONAL
Casquillo de llave de bussola Beta Tools
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:910A 17
Rubix:798167587000
fabricante:009100017
EAN:8014230032481


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
|---|---|
| Diámetro | 17 mm |
| Longitud | 33 mm |
Detalles de producto : 910A 17-LLAVES DE VASO DE MANO HEXAGONAL
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 135x55x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 54,8 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
| Diámetro | 17 mm |
| Longitud | 33 mm |
| Cuadrado | 9.5 mm |
| Diámetro (pulgadas) | 0.669 '' |
| Acabado | cromado |
| Peso | 54.8 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,40 € Sin IVA
/ unidad
8,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días