NS.MB VASO DE IMPACTO PARA TORNILLO DE RUEFAS MERCEDES
Vaso de impacto para tornillos de ruedas Mercedes
Ver información técnicaReferencias
Facom:NS.MB
Rubix:798602527000
EAN:3662424059018


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2'' '' |
|---|---|
| Diámetro | 26 mm |
| Longitud | 80.3 mm |
Detalles de producto : NS.MB VASO DE IMPACTO PARA TORNILLO DE RUEFAS MERCEDES
• Arrastre 1/2".
• Vaina de protección para proteger las llantas.
Peso: 172 g.
VASO IMPACTO 1/2 PARA MERCEDES
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 172 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2'' '' |
| Diámetro | 26 mm |
| Longitud | 80.3 mm |
| Peso | 172 g |
| 27,4 mm | |
| 80,3 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,69 € Sin IVA
/ unidad
31,08 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días