Referencias
Facom:J.3/8
Rubix:798216588000
EAN:3148510277004




Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
|---|---|
| Diámetro | 17.6 mm |
| Longitud | 27 mm |
Detalles de producto : J.3/8 SOCKET J.3/8
• Perfil OGV®: más potente y seguro, preserva las tuercas. • Disponible como juego en estante metálico (Ref. J.40U: 1/4" --> 11/16"). • Presentación: cromado, brillante.
VASO 3/8 - 12C - 3/8
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 25 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 27x17x17 mm |
| Peso con embalaje | 27 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
| Diámetro | 17.6 mm |
| Longitud | 27 mm |
| Acabado | brillante |
| Peso | 26 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,02 € Sin IVA
/ unidad
7,28 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días