NPHS-D6-P-G38

Vaso de acoplamiento

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:NPHS-D6-P-G38
Rubix:798899533000
fabricante:8059268
EAN:4052568290146
brand logo

Resumen técnico

Conexión 1g 3/8 in
Materiallatón niquelado (carcasa); pp (manguito de liberación)
Tamaño de la roscag3/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : NPHS-D6-P-G38


Acoplamiento hembra NPHS-D6-P-G38 8059268

Información técnica


Atributos
Conexión 1g 3/8 in
Materiallatón niquelado (carcasa); pp (manguito de liberación)
Tamaño de la roscag3/8
Perfilnphs
Temperatura máx.60 °C
Peso0.098 kg
Presión de servicio máx.12 bar
20,20 € Sin IVA
/ unidad
24,44 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días