KK3S-10H

Acoplador de enchufe KK

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KK3S-10H
Rubix:751600943043
EAN:3618036076417
KKxS, S Coupler Series - Socket

Resumen técnico

Conexión 110
Materialc3604 (cuerpo);pbt (válvula, asiento de válvula, collar, espaciador);pbt absorbente de golpes (anillo de cierre);chapa de acero al carbono laminada en frío (manguito);acero inoxidable 304 (mandril);fkm (junta tórica de válvula);nbr (junta tórica de asiento de válvula, junta tórica de tapón, sello);acero inoxidable 304 (muelle de válvula, muelle de manguito, mandril, collar 2);nbr resistente a la intemperie (tapa de manguito)
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KK3S-10H


Acoplador S para uso general con macho y hembra
Tubo aplicable de Ø 3,2 a Ø 16
Rosca, tamaños: M, R, Rc, de M5 a 3/4
Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 5 a 40 °C
Tipo de racor de un solo toque normalizado
Con mecanismo de bloqueo del manguito (Excepto KK2).
KKxS, Enchufe rápido S - Enchufe

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)20x50x20 mm
Peso neto35 g
Conexión 110
Materialc3604 (cuerpo);pbt (válvula, asiento de válvula, collar, espaciador);pbt absorbente de golpes (anillo de cierre);chapa de acero al carbono laminada en frío (manguito);acero inoxidable 304 (mandril);fkm (junta tórica de válvula);nbr (junta tórica de asiento de válvula, junta tórica de tapón, sello);acero inoxidable 304 (muelle de válvula, muelle de manguito, mandril, collar 2);nbr resistente a la intemperie (tapa de manguito)
Perfilkk3s
Temperatura máx.60 °C
Peso0.0371 kg
Presión de servicio máx.10 bar
13,90 € Sin IVA
/ unidad
16,82 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días