Referencias
Festo:KS4-1/2-A
Rubix:798020423000
fabricante:531676
EAN:4052568047870

Resumen técnico
| Conexión 1 | g 1/2 |
|---|---|
| Material | latón niquelado (carcasa) |
| Tamaño de la rosca | g1/2 |
Documentos
Detalles de producto : KS4-1/2-A
Tapón de acoplamiento rápido KS4-1/2-A para conectores de acoplamiento rápido con cierre automático. Tamaño nominal=7,85 mm, Presión de funcionamiento rango de temperatura completo=-0,95 - 12 bar, Caudal nominal estándar=1301 l/min, Medio de funcionamiento=Aire comprimido de acuerdo con ISO8573-1:2010 [7:-:-], Nota sobre el medio de funcionamiento y piloto=Funcionamiento lubricado posible
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 32x25x25 mm |
|---|---|
| Peso neto | 54,9 g |
| Conexión 1 | g 1/2 |
| Material | latón niquelado (carcasa) |
| Tamaño de la rosca | g1/2 |
| Perfil | ks4 |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Peso | 0.055 kg |
| Presión de servicio máx. | 12 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,20 € Sin IVA
/ unidad
5,08 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días