KK6S-03F

Acoplador de enchufe KK

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:KK6S-03F
Rubix:751601013043
EAN:3618036075762
KKxS, S Coupler Series - Socket
Resumen técnico
Conexión 1r 3/8
Materialpbt (espaciador, manguito);c2680 (manguito);c3604 (collar, cuerpo del manguito);acero inoxidable 304 (muelle del manguito, muelle de la válvula);nbr (junta tórica del manguito);pbt (asiento de la válvula, válvula);nbr (junta tórica del asiento de la válvula);fkm (junta tórica de la válvula);acero inoxidable 304, nbr (junta)
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : KK6S-03F


Acoplador S para uso general con macho y hembra
Tubo aplicable de Ø 3,2 a Ø 16
Rosca, tamaños: M, R, Rc, de M5 a 3/4
Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 5 a 40 °C
Tipo de racor de un solo toque normalizado
Con mecanismo de bloqueo del manguito (Excepto KK2).
KKxS, Enchufe rápido S - Enchufe

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)32x59x32 mm
Peso neto91 g
Conexión 1r 3/8
Materialpbt (espaciador, manguito);c2680 (manguito);c3604 (collar, cuerpo del manguito);acero inoxidable 304 (muelle del manguito, muelle de la válvula);nbr (junta tórica del manguito);pbt (asiento de la válvula, válvula);nbr (junta tórica del asiento de la válvula);fkm (junta tórica de la válvula);acero inoxidable 304, nbr (junta)
Perfilkk6s
Temperatura máx.60 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,24 Sin IVA
/ unidad
23,28 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días