CR 6018J

Acoplamiento de cadena de rodillos

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Tsubaki:CR6018H
Rubix:798677407000
fabricante:1620060180
EAN:8718472059847
brand logo
Resumen técnico
Conexión 118 mm
Materialhss
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : CR 6018J


La vida útil del acoplamiento aumenta notablemente debido a que se evita la salpicadura de lubricante y la entrada de partículas de polvo en el momento de la instalación de la caja. Esto se traduce en una lubricación eficaz. La caja, al tiempo que protege la unidad de la corrosión, evita peligros y le confiere un aspecto elegante.

Información técnica


Atributos
Peso neto6504 g
Conexión 118 mm
Materialhss
Perfilcr
Peso6504 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
205,99 Sin IVA
/ unidad
249,25 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días