6284760 K 32 1.1/8AF - VASO DE IMPACTO 3/4p 1.1/18p

Llave de impacto 3/4 llave de vaso "6-side K 32"

Ver información técnica

Referencias

Gedore:K 32 1.1/8AF
Rubix:798177654000
fabricante:6284760
EAN:4010886628478
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada3/4 ''
Diámetro44 mm
Longitud52 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6284760 K 32 1.1/8AF - VASO DE IMPACTO 3/4p 1.1/18p


Vaso de impacto 3/4" 1.1/18" Operado por máquina, apto para todas las herramientas eléctricas y neumáticas estándar Cuadradillo según DIN 3121 - H 20, ISO 1174 Acero especial GEDORE, acabado tipo 'gun-metal'

Información técnica


Atributos
Peso neto367 g
Adaptador de llave cuadrada3/4 ''
Diámetro44 mm
Longitud52 mm
Cuadrado20 mm
Diámetro (pulgadas)1.1/8 ''
Acabadobronce de pistola
Peso367 g
26,64 € Sin IVA
/ unidad
32,23 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días