Referencias
Bahco:7800DZ-1.1/16
Rubix:798213338000
EAN:7314151097578
brand logo
Resumen técnico
Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Longitud44 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 7800DZ-1.1/16



• Cuerpo estriado para girar tornillos sueltos manualmente.
• No se pueden usar con máquinas ni herramientas eléctricas.
• Acabado pulido fino.
• Acero aleado de alto rendimiento
• Los fijadores sufren menos desgaste gracias al perfil Dynamic-Drive™.
• Máxima distribución de la carga y el par de apriete gracias al área adicional del lateral.
• SB: Embalaje en blíster con información del producto.
• Normas: ISO 2725/1174 y DIN 3124/3120.

Cualidades

1/2" Square Drive Sockets with Imperial Bi-Hex Profile

Información técnica


Atributos
Peso neto155 g
Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Longitud44 mm
Acabadopulido
Peso142 g
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,48 Sin IVA
/ unidad
12,68 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días