Referencias
Facom:NS.7/8A
Rubix:798527683000
EAN:3148516549525


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 7/8 '' |
|---|---|
| Diámetro | 30 mm |
| Longitud | 38 mm |
Detalles de producto : NS.7/8A VASO IMPACTO 1/2''
• Por motivos de seguridad, utilice los vasos impacto con las anillas y los pasadores destinados a tal uso.
VASO 1/2 IMPACTO - 6C - 7/8
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 142 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 40x35x35 mm |
| Peso con embalaje | 142 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 7/8 '' |
| Diámetro | 30 mm |
| Longitud | 38 mm |
| Diámetro (pulgadas) | 7/8 '' |
| Acabado | fosfato |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,43 € Sin IVA
/ unidad
24,72 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días