Referencias
Bahco:K8901Z-1
Rubix:798211727000
EAN:7314151844752


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 03.04.2026 '' |
|---|---|
| Diámetro | 25.4 mm |
| Longitud | 52.5 mm |
Detalles de producto : K8901Z-1
Para utilizar con máquinas
Para una seguridad máxima, utilice resortes de fijación
Acabado fosfatado
Acero aleado de alto rendimiento
Perfil Dynamic-Drive™ para proteger tuercas, tornillos y herramientas del desgaste y daños innecesarios
Norma de accionamiento: DIN 3121-H 20, ISO 1174
Normas: DIN 3129, ISO 2725
Para una seguridad máxima, utilice resortes de fijación
Acabado fosfatado
Acero aleado de alto rendimiento
Perfil Dynamic-Drive™ para proteger tuercas, tornillos y herramientas del desgaste y daños innecesarios
Norma de accionamiento: DIN 3121-H 20, ISO 1174
Normas: DIN 3129, ISO 2725
Cualidades
Vasos de impacto de cuadradillo de 3/4" con perfil hexagonal imperial y acabado fosfatado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 290 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 03.04.2026 '' |
| Diámetro | 25.4 mm |
| Longitud | 52.5 mm |
| Cuadrado | 44 mm |
| Diámetro (pulgadas) | 1 '' |
| Acabado | fosfato |
| Peso | 365 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,09 € Sin IVA
/ unidad
31,57 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días