3030016 1/2DR X 16MM HEX SOCKET
Vaso de 1 - 2 pulgadas hexagonal
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Stahlwille:03030016
Rubix:798228768000
EAN:4018754005888




Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
|---|---|
| Diámetro | 16 mm |
| Longitud | 38 mm |
Documentos
Detalles de producto : 3030016 1/2DR X 16MM HEX SOCKET
Llaves de vaso hexagonal de 1/2"
Características: DIN 3124 –ISO 2725-1, con ranura para bola de retención y con moleteado antideslizante.
Fabricado en acero de alto rendimiento HPQ®, cromado.
Características: DIN 3124 –ISO 2725-1, con ranura para bola de retención y con moleteado antideslizante.
Fabricado en acero de alto rendimiento HPQ®, cromado.
Información técnica
Atributos
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
|---|---|
| Diámetro | 16 mm |
| Longitud | 38 mm |
| Acabado | cromado |
| Peso | 65 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,79 € Sin IVA
/ unidad
11,85 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días