Referencias
Bahco:SB7809M-10
Rubix:798211909000
EAN:7314153004185

Detalles de producto : SB7809M-10
Cualidades
•Vástago moleteado para girar con los dedos sujetadores que giran libremente
No apto para uso en máquinas
Acabado muy pulido
Acero aleado de alto rendimiento
No apto para uso en máquinas
Acabado muy pulido
Acero aleado de alto rendimiento
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 90 g |
|---|---|
| Longitud | 60 mm |
| Tamaño de huella | 10 mm |
| Huella | hex / allen |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,09 € Sin IVA
/ unidad
15,84 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
