Referencias
Stanley:1-65-490
Rubix:798223280000
EAN:3253561654909

Detalles de producto : 1-65-490 F/MAX S/D 1/4pX125 BIT ADAPT
Descripción
Gran diámetro del mango. Ofrece mayor torsión para la colocación de tornillos en madera. Código de color en el mango para una fácil identificación. Suave cúpula redondeada para mayor capacidad de torsión. Puntas reforzadas para un tacto inmejorable y gran resistencia a la corrosión. Mango soft. Reduce la fátiga.
.
Adaptador FatMax® X 125 mm
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 32x32x230 mm |
|---|---|
| Longitud | 125 mm |
| Tamaño de huella | 1/4 in |
| Huella | hex / allen |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,71 € Sin IVA
/ unidad
11,75 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días