PUNTA ALLEN 6 EXAG.5/16 ENH.206

ENH.2 - Puntas impacto serie 2 para tornillos 6 caras huecos

Ver información técnica

Referencias

Facom:ENH.206
Rubix:849220875053
EAN:3148510238814
brand logo

Resumen técnico

Longitud30 mm
Tamaño de huella6
Huellahex / allen
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : PUNTA ALLEN 6 EXAG.5/16 ENH.206


• Utilización con los destornilladores de golpe. • Arrastre 5/16" - 7,94 mm. • Presentación: bruñido.
PUNTA 5/16 - HEXA 6MM - IMPACTO

Aplicaciones

Para uso con destornilladores de golpe

Información técnica


Atributos
Peso neto10 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)30x8x8 mm
Peso con embalaje10 g
Longitud30 mm
Tamaño de huella6
Huellahex / allen
Acabadopulido
4,60 € Sin IVA
/ unidad
5,57 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días