Referencias
Gedore:GED0352634S
Rubix:798740227000
fabricante:2523256


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
|---|---|
| Diámetro | 26 mm |
| Longitud | 50 mm |
Detalles de producto : VASO 3/4p HEXAGONAL 26 MM ANTICHISPA
Vaso 3/4" hexágonal AntiChispa
Información técnica
Atributos
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
|---|---|
| Diámetro | 26 mm |
| Longitud | 50 mm |
| Material | antichispa |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
111,24 € Sin IVA
/ unidad
134,60 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días