Referencias
Bahco:NS220-30
Rubix:799036956000
EAN:7314150347452





Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2' aandrijfvierkant '' |
|---|---|
| Diámetro | 30 mm |
| Longitud | 46 mm |
Detalles de producto : VASO ANTICHISPA 1/2 AL-BR 30 MM
• Fabricado en aluminio bronce
• Vasos de longitud estándar con cuadrado de 1/2”
• Perfil hexagonal y dimensiones métricas
• Conforme con la normativa ISO 2725/1174
• Herramientas antichispa diseñadas para su uso en ambientes potencialmente explosivos en los que las herramientas de acero «tradicionales» podrían generar chispas
• Para obtener más información sobre las restricciones de uso de los materiales anti-chispa, consulta los certificados correspondientes
Vaso Bahco NS220-30 antichispas con cuadradillo de accionamiento de 1/2" y perfil hexagonal métrico (30 mm), fabricado en bronce de aluminio para entornos con riesgo de explosión.
Información técnica
Atributos
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2' aandrijfvierkant '' |
|---|---|
| Diámetro | 30 mm |
| Longitud | 46 mm |
| Material | bronce de aluminio |
| Número de lados | 6 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
125,08 € Sin IVA
/ unidad
151,35 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días