Referencias
Gedore:GED0358501S
Rubix:798740193000
fabricante:2517612


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1 '' |
|---|---|
| Diámetro | 85 mm |
| Longitud | 85 mm |
Detalles de producto : VASO 1p HEXAGONAL 85 MM ANTICHISPA
Vaso 1" hexágonal AntiChispa
Información técnica
Atributos
| Adaptador de llave cuadrada | 1 '' |
|---|---|
| Diámetro | 85 mm |
| Longitud | 85 mm |
| Material | antichispa |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
613,26 € Sin IVA
/ unidad
742,04 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días