6274020 D 32 7/8AF - LLAVE DE VASO 3/4p 7/8p

Vaso 12 puntas perfil UD D 32

Ver información técnica

Referencias

Gedore:D 32 7/8AF
Rubix:798176653000
fabricante:6274020
EAN:4010886627402
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada3/4 ''
Diámetro22.225 mm
Longitud51.5 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6274020 D 32 7/8AF - LLAVE DE VASO 3/4p 7/8p



• accionamiento interior de cuadradillo según DIN 3120 - D 20, ISO 1174, con pasador de retención
• para uso manual, borde estriado
• acero GEDORE-vanadio 31CrV3, cromado
Llave de vaso 3/4" UD 7/8" 7/8" accionamiento por cuadradillo interior según DIN 3120 - D 20, ISO 1174, con pasador de retención para uso manual, borde estriado acero vanadio GEDORE 31CrV3, cromado

Información técnica


Atributos
Peso neto227 g
Adaptador de llave cuadrada3/4 ''
Diámetro22.225 mm
Longitud51.5 mm
Acabadocromado
Peso227 g
23,42 € Sin IVA
/ unidad
28,34 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días