6165590 20 4,5 - LLAVE DE VASO 1/4 4,5 MM

Vaso de llave de vaso hexagonal 1 - 4 pulgadas

Ver información técnica
Referencias
Gedore:20 4,5
Rubix:798174283000
fabricante:6165590
EAN:4010886616550
brand logo
Resumen técnico
Adaptador de llave cuadrada1/4 ''
Diámetro4.5 mm
Longitud25 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6165590 20 4,5 - LLAVE DE VASO 1/4 4,5 MM


Vasos para llave de vaso hexagonal de 1/4"

Características: DIN 3124 –ISO 2725, con ranura para bola de retención y con moleteado antideslizante.

De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, rectificada y cromada mate.
Llave de vaso 1/4" 4,5 mm Según DIN 3124, ISO 2725-1 Accionamiento cuadrado según DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, con ranura de retención de bola Accionamiento manual, empuñadura moleteada Acero al vanadio GEDORE 31CrV3, pulido, cromado

Información técnica


Atributos
Peso neto10 g
Adaptador de llave cuadrada1/4 ''
Diámetro4.5 mm
Longitud25 mm
Acabadocromado
Peso10 g
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,74 Sin IVA
/ unidad
6,95 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días