921BA 16-LL DE VASO POLIGON. ANTICHISPA
Llaves de vaso poligonales antichispas
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:921BA 16
Rubix:798168078000
fabricante:009210816
EAN:8014230428208


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
|---|---|
| Diámetro | 24 mm |
| Longitud | 40 mm |
Detalles de producto : 921BA 16-LL DE VASO POLIGON. ANTICHISPA
Llaves de vaso poligonales antichispa
Cualidades
Llaves de vaso poligonales antichispa
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 80x60x25 mm |
|---|---|
| Peso neto | 121 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
| Diámetro | 24 mm |
| Longitud | 40 mm |
| Material | cobre berilio |
| Número de lados | 12 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
138,98 € Sin IVA
/ unidad
168,17 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días