921BA 26-LL DE VASO POLIGON. ANTICHISPA
Llaves de vaso poligonales antichispas
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:921BA 26
Rubix:798168087000
fabricante:009210826
EAN:8014230428291


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
|---|---|
| Diámetro | 37.5 mm |
| Longitud | 43 mm |
Detalles de producto : 921BA 26-LL DE VASO POLIGON. ANTICHISPA
Llaves de vaso poligonales antichispa
Cualidades
Llaves de vaso poligonales antichispa
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 80x70x33 mm |
|---|---|
| Peso neto | 219 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
| Diámetro | 37.5 mm |
| Longitud | 43 mm |
| Material | cobre berilio |
| Número de lados | 12 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
233,75 € Sin IVA
/ unidad
282,84 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días