Referencias
Gedore:GED0353612S
Rubix:798740446000
fabricante:2523078


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
|---|---|
| Diámetro | 36 mm |
| Longitud | 50 mm |
Detalles de producto : VASO 1/2p HEXAGONAL 36 MM ANTICHISPA
Vaso 1/2" hexágonal AntiChispa
Información técnica
Atributos
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
|---|---|
| Diámetro | 36 mm |
| Longitud | 50 mm |
| Material | antichispa |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
171,54 € Sin IVA
/ unidad
207,56 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días