Referencias
Gedore:GED0351934S
Rubix:798740237000
fabricante:2523388
EAN:4010886926727


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
|---|---|
| Diámetro | 19 mm |
| Longitud | 60 mm |
Detalles de producto : VASO 3/4p HEXAGONAL 19 MM ANTICHISPA
Vaso 3/4" hexágonal AntiChispa
Información técnica
Atributos
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
|---|---|
| Diámetro | 19 mm |
| Longitud | 60 mm |
| Material | antichispa |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
124,20 € Sin IVA
/ unidad
150,28 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días