Referencias
Festo:VAS-40-1/4-NBR
Rubix:798021761000
fabricante:36143
EAN:4052568023409

Documentos
Detalles de producto : VAS-40-1/4-NBR
Ventosa completa VAS-40-1/4-NBR Con junta OL. Diámetro nominal=4 mm, Diámetro de la ventosa=40 mm, Diámetro efectivo de aspiración=32 mm, Posición de la conexión=en la parte superior, Forma de la ventosa=redonda plana
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 42x40x32 mm |
|---|---|
| Peso neto | 26,47 g |
| Material | nbr |
| Diámetro | 40 mm |
| Forma | redondo |
| Tipo | vas |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,76 € Sin IVA
/ unidad
11,81 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días