ZP3-T08UMNK20-B5

Compacto con amortiguador - ZP3-T*U/UM

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:ZP3-T08UMNK20-B5
Rubix:799237428000
fabricante:ZP3-T08UMNK20-B5
brand logo

Resumen técnico

Materialnbr
Diámetro8 mm
Formaredondo
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ZP3-T08UMNK20-B5


Para la adsorción de piezas de trabajo generales

Cualidades

Tamaños de almohadillas: Ø 1.5 a Ø 16 mm Formas: Tipo plano, Tipo plano con ranura Materiales: NBR, goma de silicona, goma de uretano, FKM, NBR conductivo, goma de silicona conductiva Opciones: Rosca hembra, conexión rápida y racor tipo espiga, amortiguador, entrada de vacío vertical

Información técnica


Atributos
Materialnbr
Diámetro8 mm
Formaredondo
Tipoalmohadilla de vacío
45,60 € Sin IVA
/ unidad
55,18 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días