ZP3E-Y40BMSJB50

Compacto con amortiguador - ZP3E-Y

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:ZP3E-Y40BMSJB50
Rubix:799240163000
fabricante:ZP3E-Y40BMSJB50
brand logo

Resumen técnico

Materialcaucho de silicona
Diámetro40 mm
Formafuelle
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ZP3E-Y40BMSJB50


Para usarse cuando no hay espacio para instalar un amortiguador o cuando la superficie de adsorción está inclinada

Cualidades

Tamaños de almohadilla: Ø 32 a Ø 125 mm Formas: Tipo fuelle con nervaduras y ranura Materiales: NBR, caucho de silicona, caucho de uretano, FKM, NBR sin marcas Opciones: amortiguador con rosca hembra, entrada de vacío lateral

Información técnica


Atributos
Materialcaucho de silicona
Diámetro40 mm
Formafuelle
Tipoalmohadilla de vacío
65,21 € Sin IVA
/ unidad
78,90 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días