VARILLA DE SOLDADURA TIG DE ALUMINIO AG5 DIAM 3,2 5KGR <<DESCATALOGADO>>

Varilla tig de aluminio ag5

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Spartex:860196
Rubix:798964333000
EAN:3660338151644
TIG FILLET RODS ALUMINIUM AG5 Diameter mm 3,2

Resumen técnico

Diámetro3.2 mm
NormaAWS A5.10-NORM - EN ISO 18273
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VARILLA DE SOLDADURA TIG DE ALUMINIO AG5 DIAM 3,2 5KGR <<DESCATALOGADO>>


Metal de relleno para soldadura TIG bajo protección gaseosa de aleaciones de magnesio y aluminio al 5 % y de composición similar.
APLICACIONES
Calderería, construcción naval, industrias químicas...
Longitud de 1 metro. Embalaje por tubos de plástico de 5 kg. Clasificación según la Norma AWS A5.10

Información técnica


Atributos
Diámetro3.2 mm
NormaAWS A5.10-NORM - EN ISO 18273
Embalaje5 kg
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro