VARILLA TIG DE ACERO INOXIDABLE 316L DIAM 3.2


Varilla tig de acero inoxidable 316l

Referencias
spartex:887669
rubix:798963808000
ean:3660338410611
brand logo
brand logo
Resumen técnico
TipoAcero inoxidable 316L
Diámetro3.2 mm
NormaAWS A5.10 - NF EN ISO 14343

Detalles de producto : VARILLA TIG DE ACERO INOXIDABLE 316L DIAM 3.2


Metal de relleno TIG muy bajo en carbono para soldaduras blindadas de gas de acero inoxidable tipo 316 y también tipo 304.
APLICACIONES
Tuberías de acero inoxidable, industrias químicas, alimentarias, navales...
Longitud de 1 metro. Embalaje por tubos de plástico de 5 kg. Clasificación según la Norma AWS A5.10

Información técnica


Atributos
TipoAcero inoxidable 316L
Diámetro3.2 mm
NormaAWS A5.10 - NF EN ISO 14343
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,91 Sin IVA
/ KGM
25,30 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días