IRV10-LC08G

Vacuum Regulator

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:IRV10-LC08G
Rubix:799249807000
fabricante:00829821
brand logo

Resumen técnico

Presión de servicio máx.1 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : IRV10-LC08G


The IRV series vacuum regulator is offered in 3 compact, lightweight sizes. Adjustment resolution is possible within 0. 13kPa. Port sizes available are 1/8Rc(PT), and 1/4, 3/8 and 1/2 with Rc(PT), NPT or G(PF) thread types.

Cualidades

•Single sided connections series
Mass reduced by 20%
Max. flow 140 /min (ANR) and 240 /min (ANR)
Integrated digital pressure switch for panel mounting
Built-in one-touch fittings

Información técnica


Atributos
Presión de servicio máx.1 bar
Materialhnbr, etc.
Flujo36 l/h
Tamaño del puerto3/8
Tipo de ajusteknob
120,61 € Sin IVA
/ unidad
145,94 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días