ITVH2020-31F3N

ITVH, Regulador electro-neumático de alta presión, 3.0 MPa

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:ITVH2020-31F3N
Rubix:799245282000
fabricante:ITVH2020-31F3N
brand logo

Resumen técnico

Presión de servicio mín.2 bar
Presión de servicio máx.20 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ITVH2020-31F3N


Regule la presión hasta 2.0 MPa
  • Pantalla LED integrada
  • Consumo de energía: 3 W o menos
  • Caudal máximo: hasta 3000 l/min.

Cualidades

Rango de ajuste de presión: 0.2 a 2.0 MPa. Presión máxima de suministro: 3.0 MPa. Caudal máximo: 3000 L/min (ANR). Consumo de energía: 3 W o menos. Estabilidad: ±1% F.S.

Información técnica


Atributos
Presión de servicio mín.2 bar
Presión de servicio máx.20 bar
Materialfluorine grease (parts in contact with fluid)
Flujo180000 l/h
Tamaño del puerto3/8
Tipo de ajustestepless (electro-pneumatic proportional control)
1653,23 € Sin IVA
/ unidad
2000,41 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días