Referencias

SMC:AV3000-F03-5YOB-A
Rubix:798885464000
fabricante:AV3000-F03-5YOB-A
brand logo

Resumen técnico

Documentos

Detalles de producto : AV3000-F03-5YOB-A


Válvula de arranque progresivo pilotada
Bajo consumo eléctrico: 0,35 W (tipo DC)
Caudal mejorado hasta 2,2 veces
Mejor ajustabilidad en el suministro de aire a baja velocidad
Conexión modular para conectar a unidades F.R.L.
Silenciador incorporado opcional
Caja IP65.
•Power consumption: 0,35 W
•Improved flow rate characteristics: Up to 2,3 times C[dm3/ (s·bar)]: 9,2
•Energy saving: No air flow when the main valve is switched
•Improved adjustability at low speed air supply
•Smaller profile and less work hours due to integrated silencer.

Body Size: 3000
Thread: F (G)
Port Size: 03 (3/8)
Option: None
Rated Voltage: 5 (24 VDC)
Electrical Entry: YO (Type Y DIN Terminal w/o Connector)
Surge Suppressor: None
Manual Override: B (Push-locking slotted style)
Flow Direction/Pressure Unit: Flow direction

Cualidades

-Entrada eléctrica: pasacables, conector DIN tipo D, conector DIN tipo Y

Información técnica


Atributos
Conexión 13/8
Materialaluminio fundido a presión
Tamaño de cuerpo30 mm
151,89 € Sin IVA
/ unidad
183,79 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días