Referencias
Mecaline:891706
Rubix:799153062000
EAN:3660338443435

Documentos
Detalles de producto : VALVULA CIERRE S1 1/8-G
Válvula de cierre manual neumática 3/2 con salida de escape, disponible en 3 tamaños diferentes de cuerpo de aluminio con distintos rangos de caudal, rango de presión de 0.15 a 0.9 MPa. Esta válvula tiene una perilla roja para facilitar la identificación de la función de la válvula. Esta válvula cumple la norma de instalación realizada por el operador especificada por la OSHA (Occupational Safety & Health Administration). Cuando la maquinaria se mantiene y repara, debe utilizarse la válvula de purga (válvula segura de encendido/apagado) para eliminar la presión residual cuando se corte la fuente de aire. La válvula debe bloquearse para evitar la operación accidental por parte de terceros durante el mantenimiento (candado incluido). Esto previene la presurización accidental del sistema y la actuación del cilindro, lo cual puede producir lesiones al operador de la máquina. Puede instalarse en serie con otras unidades de preparación de aire. La unidad tiene un orificio de bloqueo para el aseguramiento opcional del interruptor con un candado incluido.
Información técnica
Atributos
| Conexión 1 | g1/8 |
|---|---|
| Material | cuerpo de aluminio |
| Tamaño de cuerpo | 1 mm |
| Presión de servicio mín. | 1.5 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,12 € Sin IVA
/ unidad
46,13 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días