AV3000-F03S-5YZB-A

Válvula

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:AV3000-F03S-5YZB-A
Rubix:799246200000
fabricante:01583091
brand logo
Resumen técnico
Documentos

Detalles de producto : AV3000-F03S-5YZB-A


Válvula de arranque progresivo pilotada
Bajo consumo eléctrico: 0,35 W (tipo DC)
Caudal mejorado hasta 2,2 veces
Mejor ajustabilidad en el suministro de aire a baja velocidad
Conexión modular para conectar a unidades F.R.L.
Silenciador incorporado opcional
Caja IP65.

Cualidades

-Entrada eléctrica: pasacables, conector DIN tipo D, conector DIN tipo Y

Información técnica


Atributos
Conexión 13/8 in
Materialdie cast aluminium
Tamaño de cuerpo30 mm
Tipo de racorg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
161,09 Sin IVA
/ unidad
194,92 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días