AVA5000-F10-A

Válvula de arranque suave, tipo accionada por aire - AVA-A

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:AVA5000-F10-A
Rubix:799243462000
fabricante:AVA5000-F10-A
brand logo

Resumen técnico

Documentos

Detalles de producto : AVA5000-F10-A


Válvula de arranque suave. Caudal de hasta 11908 l/min (ANR). Silenciador incorporado opcional. Rango de presión de funcionamiento: 0.2 a 1.0 MPa. Carcasa IP65.

Cualidades

Caudal de hasta 11908 l/min (ANR). Silenciador incorporado opcional. Rango de presión de funcionamiento: 0.2 a 1.0 MPa. Carcasa IP65.

Información técnica


Atributos
Conexión 11 in
Materialaluminio fundido a presión
Tamaño de cuerpo50 mm
Tipo de racorg
161,17 Sin IVA
/ unidad
195,02 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días