Referencias
SMC:AV3000-F03S-5YOB-A
Rubix:799246371000
fabricante:01523710

Documentos
Detalles de producto : AV3000-F03S-5YOB-A
Válvula de arranque progresivo pilotada
Bajo consumo eléctrico: 0,35 W (tipo DC)
Caudal mejorado hasta 2,2 veces
Mejor ajustabilidad en el suministro de aire a baja velocidad
Conexión modular para conectar a unidades F.R.L.
Silenciador incorporado opcional
Caja IP65.
Bajo consumo eléctrico: 0,35 W (tipo DC)
Caudal mejorado hasta 2,2 veces
Mejor ajustabilidad en el suministro de aire a baja velocidad
Conexión modular para conectar a unidades F.R.L.
Silenciador incorporado opcional
Caja IP65.
Cualidades
-Entrada eléctrica: pasacables, conector DIN tipo D, conector DIN tipo Y
Información técnica
Atributos
| Conexión 1 | 3/8 in |
|---|---|
| Material | die cast aluminium |
| Tamaño de cuerpo | 30 mm |
| Tipo de racor | g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
156,82 € Sin IVA
/ unidad
189,75 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días