Referencias
Festo:VYKB-F10-M32-16-PF-5HPA
Rubix:799261182000
fabricante:8122809
EAN:4052568556747

Resumen técnico
| Tipo | válvula solenoide festo vykb-f10-m32-16-pf-5hpa 8122809 |
|---|---|
| Número de puertos | 3 |
Detalles de producto : VYKB-F10-M32-16-PF-5HPA
VYKB-F10-M32-16-PF-5HPA D.med.gesch.mv.
Información técnica
Atributos
| Tipo | válvula solenoide festo vykb-f10-m32-16-pf-5hpa 8122809 |
|---|---|
| Número de puertos | 3 |
| Tensión | 12 V |
| Presión de servicio máx. | 1 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 18 l/min |
| Material | fkm/fpm |
| Rango de presión | -0,75 ... 1 bar (mediumdruk); overbelasting 3 bar |
| Tamaño del puerto | 1/4 |
| Min. Temperatura de funcionamiento | 0 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
184,54 € Sin IVA
/ unidad
223,29 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días