Referencias
SMC:VNA101A-F10A
Rubix:799248637000
fabricante:VNA101A-F10A
Documentos
Detalles de producto : VNA101A-F10A
La serie VN es una combinación de válvulas de proceso que pueden utilizarse con una presión diferencial nula y se presenta en numerosas variantes. La serie VNA se utiliza para controlar sistemas neumáticos o circuitos aire-hidráulicos. La serie VNB controla distintos fluidos. La serie VNC se utiliza para controlar aceites de corte y líquidos refrigerantes utilizados en máquinas-herramienta. La serie VNH se utiliza para controlar aceites de corte y líquidos refrigerantes a alta presión utilizados en máquinas-herramienta, y la serie VND se utiliza para el control del vapor.
Cualidades
-Fluido : aire ; CO 2 ; nitrógeno gaseoso ; freón 11, 113, 114 ; aceite de turbina, fluido hidráulico, argón, helio
Información técnica
Atributos
| Tipo | válvula de proceso |
|---|---|
| Número de puertos | 2 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,95 € Sin IVA
/ unidad
72,54 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días